Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MBC25-9-9-A Colier cu burduf de cuplare 9mm x 9mm | AF9WHR 30VF62

RULAND MANUFACTURING MBC25-9-9-A Colier cu burduf de cuplare 9 mm x 9 mm

În stoc
Articol: AF9WHR Model: MBC25-9-9-ACrucea Ref: 30VF62

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€262.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.9 9 mm x mm
Clearance Dia.25.4mm
finalizareaAnodizat negru
Lungime prin Bore16.6mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară1.5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.012
Max. Plictisit9.00 mm
Max. Plictisit9.00
Max. Paralel Misalignment (In.)0.004
RPM max10,000
Max. Temp. Gama (F)200 grade
Min. Plictisit9mm
În afara Dia.25.4mm
Lungime totală33.3mm
Dimensiunea șurubuluiM3 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaMBC25
StilClemă cu burduf
Cuplul60 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)244

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitBore Dia.Clearance Dia.Max. Paralel Misalignment (In.)Max. Temp. Gama (F)Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-4-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A.-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.01
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A.-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€274.23
RULAND MANUFACTURING MBC15-6-4-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A.-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.01
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A.-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-15-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A.-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-16-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A.-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
RULAND MANUFACTURING MBC41-20-15-A Cuplaj Burduf Alezajul clemei 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A.-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC25-9-9-A Colier cu burduf de cuplare 9 mm x 9 mm
€262.07 /unitate