Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MSP-42-AN Colier de prindere pentru arbore 2 buc 42 mm Aluminiu | AF9XMU 30VN14

RULAND MANUFACTURING MSP-42-AN Colier pentru ax 2 buc 42 mm Aluminiu

În stoc
Articol: AF9XMU Model: MSP-42-ANCrucea Ref: 30VN14
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
€154.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.42mm
Clearance Dia.80.1mm
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniimetric
MaterialAluminiu anodizat negru 2024
Număr de bucați2
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
În afara Dia.73mm
Material șurubOţel inoxidabil
Dimensiunea șurubuluiM8 X 25
Lăţime19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăBore Dia.Dimensiune șurub capacÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiLăţimeRezista la temperatura.Preț
RULAND MANUFACTURING MSP-10-A Colier pentru arbore Clemă în două piese Id 10 mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-A-40 grade până la 225 grade F10mmM324mmAliaj de oțelM39mm225 grade F€28.87
RULAND MANUFACTURING MSP-10-F Colier pentru arbore Clemă în două piese Id 10 mm | AB8ZLQ 2AMD8 MSP-10-F-40 grade până la 350 grade F10mmM324mmAliaj de oțelM39mm350 grade F€23.60
RULAND MANUFACTURING MSP-10-SS Colier pentru arbore Clemă din două piese Id 10 mm | AB8ZLU 2AME2 MSP-10-SS-40 grade până la 350 grade F10mmM324mmOţel inoxidabilM39mm350 grade F€47.32
RULAND MANUFACTURING MSP-11-A Colier de arbore Colier din două piese Id 11 Mm | AB8ZLX 2AME5 MSP-11-A-40 grade până la 225 grade F11mmM428mmAliaj de oțelM411mm225 grade F€29.17
RULAND MANUFACTURING MSP-11-F Colier pentru arbore Clemă în două piese Id 11 mm | AB8ZMA 2AME8 MSP-11-F-40 grade până la 350 grade F11mmM428mmAliaj de oțelM411mm350 grade F€25.56
RULAND MANUFACTURING MSP-11-SS Colier pentru arbore Colier din două piese Id 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40 grade până la 350 grade F11mmM428mmOţel inoxidabilM411mm350 grade F€54.93
RULAND MANUFACTURING MSP-12-A Colier de arbore Colier din două piese Id 12 mm | AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-A-40 grade până la 225 grade F12mmM428mmAliaj de oțelM411mm225 grade F€29.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSP-42-AN Colier pentru ax 2 buc 42 mm Aluminiu
€154.07 /unitate