Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING OF-MCL-16-SS Mountable Shaft Collar, 16 mm Bore Dia, Round, Stainless Steel, 13 mm Collar Wide | CT9JHW 805FA0

RULAND MANUFACTURING OF-MCL-16-SS Guler pentru arbore montabil, 16 mm diametru, rotund, oțel inoxidabil, 13 mm lățime

În stoc
Articol: CT9JHW Model: OF-MCL-16-SSCrucea Ref: 805FA0
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
€75.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0626
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
RULAND MANUFACTURING OF-MCL-24E-AN Colier montabil pentru arbore, 1 1/2 inch diametru, rotund, aluminiu, 7.5 mm plat la alezaj | CT9JAU 805FA8 OF-MCL-24E-AN€160.83
RULAND MANUFACTURING OF-MSP-24E-AN Colier montabil pentru arbore, 1 1/2 inch diametru, rotund, aluminiu, 7.5 mm plat la alezaj | CT9JAV 805FH1 OF-MSP-24E-AN€207.41
RULAND MANUFACTURING OF-CL-24-A Colier montabil pentru arbore, 1 1/2 inch diametru, rotund, aluminiu, 9/16 inch lățime | CT9JAW 805F65 OF-CL-24-A€58.08
RULAND MANUFACTURING OF-SP-24-A Colier montabil pentru arbore, 1 1/2 inch diametru, rotund, aluminiu, 9/16 inch lățime | CT9JAX 805FL8 OF-SP-24-A€96.87
RULAND MANUFACTURING FHD-MCL-24E-AN Colier montabil pentru arbore, 1 1/2 inch diametru, rotund, aluminiu, găuri pentru montare frontală | CT9JAY 805NL6 FHD-MCL-24E-AN€145.79
RULAND MANUFACTURING FHT-MCL-24E-AN Colier montabil pentru arbore, 1 1/2 inch diametru, rotund, aluminiu, găuri pentru montare frontală | CT9JAZ 805P22 FHT-MCL-24E-AN€148.44
RULAND MANUFACTURING OF-CL-24-F Colier montabil pentru arbore, 1 1/2 inch diametru, rotund, oțel carbon, 1215, 1 bucată | CT9JBA 805F66 OF-CL-24-F€60.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING OF-MCL-16-SS Guler pentru arbore montabil, 16 mm diametru, rotund, oțel inoxidabil, 13 mm lățime
€75.48 /unitate