Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING TSP-16-8-F-LH Threaded Shaft Collar, 2 Piece, Threaded, Clamp On, 1 Inch-8 Bore Thread Size | CT9NHW 805HD3

RULAND MANUFACTURING TSP-16-8-F-LH Threaded Shaft Collar, 2 Piece, Threaded, Clamp On, 1 Inch-8 Bore Thread Size

În stoc
Articol: CT9NHW Model: TSP-16-8-F-LHCrucea Ref: 805HD3

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€57.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0994
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
RULAND MANUFACTURING TCL-8-20-SS-LH Colier arbore, 1 bucată, filetat, cu clemă, dimensiune filet 1/2 inch-20, 303 | CT9MEX 510M14 TCL-8-20-SS-LH€53.25
RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-F-LH Colier filetat pentru arbore, 1 bucată, metric, filetat, cu clemă, 13 mm lățime de guler | CT9MTU 805H26 MTCL-16-2-F-LH€39.23
RULAND MANUFACTURING MTCL-24-3-SS-LH Colier filetat pentru arbore, 1 bucată, metric, filetat, cu clemă, 15 mm lățime de guler | CT9MTV 805H31 MTCL-24-3-SS-LH€142.14
RULAND MANUFACTURING MTCL-20-2.5-F-LH Colier filetat pentru arbore, 1 bucată, metric, filetat, cu clemă, 15 mm lățime de guler | CT9MTW 805H28 MTCL-20-2.5-F-LH€46.90
RULAND MANUFACTURING MTCL-30-3.5-SS-LH Colier filetat pentru arbore, 1 bucată, metric, filetat, cu clemă, 15 mm lățime de guler | CT9MTX 805H33 MTCL-30-3.5-SS-LH€164.96
RULAND MANUFACTURING MTCL-30-3.5-F-LH Colier filetat pentru arbore, 1 bucată, metric, filetat, cu clemă, 15 mm lățime de guler | CT9MTY 805H32 MTCL-30-3.5-F-LH€62.41
RULAND MANUFACTURING MTCL-24-3-F-LH Colier filetat pentru arbore, 1 bucată, metric, filetat, cu clemă, 15 mm lățime de guler | CT9MTZ 805H30 MTCL-24-3-F-LH€53.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING TSP-16-8-F-LH Threaded Shaft Collar, 2 Piece, Threaded, Clamp On, 1 Inch-8 Bore Thread Size
€57.69 /unitate