Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING WSP-16-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 1 inch oțel | AF9YJW 30VX12

RULAND MANUFACTURING WSP-16-F Colier pentru ax 2 buc 1 inch otel

În stoc
Articol: AF9YJW Model: WSP-16-FCrucea Ref: 30VX12
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
€128.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.1"
Clearance Dia.32.0mm
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniiStandard
MaterialOxid negru 1215 Oțel fără plumb
Număr de bucați2
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 350 grade F
În afara Dia.28mm
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului1/4 "-28
Lăţime11mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiLăţimePreț
RULAND MANUFACTURING WSP-10-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 5/8 inch oțel | AF9YJP 30VX06 WSP-10-F5 / 8 "140.8mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb130mmAliaj de oțel# 10-3232mm€112.12
RULAND MANUFACTURING WSP-10-SS Colier de prindere pentru arbore 2 buc 5/8 inch 303 din oțel inoxidabil | AF9YJQ 30VX07 WSP-10-SS5 / 8 "140.8mm303 oțel inoxidabil130mmOţel inoxidabil# 10-3232mm€283.59
RULAND MANUFACTURING WSP-12-F Colier de clemă pentru arbore 2 buc 3/4 inch oțel | AF9YJR 30VX08 WSP-12-F3 / 4 "149.9mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb140mmAliaj de oțel1/4 "-2832mm€113.47
RULAND MANUFACTURING WSP-12-SS Colier de clemă pentru arbore 2 buc 3/4 inch din oțel inoxidabil 303 | AF9YJT 30VX09 WSP-12-SS3 / 4 "26.3mm303 oțel inoxidabil24mmOţel inoxidabil1/4 "-289mm€282.80
RULAND MANUFACTURING WSP-14-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 7/8 inch oțel | AF9YJU 30VX10 WSP-14-F7 / 8 "26.3mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb24mmAliaj de oțel1/4 "-289mm€143.36
RULAND MANUFACTURING WSP-14-SS Colier de clemă pentru arbore 2 buc 7/8 inch din oțel inoxidabil 303 | AF9YJV 30VX11 WSP-14-SS7 / 8 "32.0mm303 oțel inoxidabil28mmOţel inoxidabil1/4 "-2811mm€343.56
RULAND MANUFACTURING WSP-16-SS Colier de prindere pentru arbore 2 buc 1 inch 303 din oțel inoxidabil | AF9YJX 30VX13 WSP-16-SS1"39.3mm303 oțel inoxidabil34mmOţel inoxidabil1/4 "-2813mm€279.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING WSP-16-F Colier pentru ax 2 buc 1 inch otel
€128.16 /unitate