SCHNEIDER ELECTRIC ATS48D47Y Soft Start 208-690VAC 47A Altistart48 | AG7GFQ 6VMC7

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48D47Y Pornire soft 208-690VAC 47A Altistart48

În stoc
Articol: AG7GFQ Model: ATS48D47YCrucea Ref: 6VMC7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,652.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoft Start
Port de comunicareModbus
Adâncime7.48 "
Afişa3 Afișare cu șapte secțiuni
Evaluarea incinteiIP20
Înălţime10.83 "
HP @ 3 fază - 230V15
HP @ 3 fază - 240V15
HP @ 3 fază - 460V30
HP @ 3 fază - 480V30
HP @ 3 fază - 575V40
Tensiune de intrare208-690 VAC
Intrări / ieșiri4 intrări logice, 1 intrare analogică sondă PTC, 1 ieșire analogică, 3 ieșiri cu releu
IP Rating-ul20
Iesire de curent47A
Tensiune de ieșire208-690 VAC
Fază3
Timp de rampă1 - 60 de secunde
Tipul de pornireSistem exclusiv de control al cuplului (TSC) pentru pornire și oprire liniară sau prin ajustarea limitei de curent de până la 5 ori mai mare decât valoarea nominală a dispozitivului
Cuplul de pornireMax 400%
TipControl HMI
Lăţime6.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.73
Înălțimea navei (cm)28.45
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8504404000

Detalii produs:

    • Tensiune de control (110-230VAC)

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 240VAdâncimeAfişaHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VTensiune de intrareIP Rating-ulPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente150150200208-600 VAC00€6,514.07
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente200200250208-600 VAC00€7,594.17
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente250250300208-600 VAC00€8,626.68
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente300300350208-600 VAC00€9,409.63
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente350350400208-600 VAC00€11,810.16
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED-uri (Pregătit, Comunicare, Run și Trip), 4 Afișaj cu 7 segmente400400500208-600 VAC00€13,411.20
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5CP | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1 la 1-1 / 24.45 "Nu---200 până la 240 VAC00€288.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS48D47Y Pornire soft 208-690VAC 47A Altistart48
€2,652.85 /unitate