Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H055M2 Frecvență variabilă 3/4 CP 230vac | AG7EAB 5WJK1

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H055M2 Frecvență variabilă 3/4 CP 230 Vca

În stoc
Post: AG7EAB Model: ATV12H055M2Crucea Ref: 5WJK1
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
€508.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de frecvență variabilă
Acceptă semnalul de control de intrareDa
Timp de accelerare reglabil0 la 999.9 sec.
Timp de decelerare reglabil0 la 999.9 sec.
Metoda de controlVector de flux fără senzor calculează automat performanța optimă a motorului pentru aplicații cu viteză mică și cuplu de pornire mare
Tipul de controlTastatură / Tastatură la distanță / Modbus
Adâncime5.17 "
Citire digitalăDa
Afișaj TipLED-uri
display-uriLED-uri
frânare dinamicăOpțiune externă
ÎmprejmuireIP21
Înălţime5.63 "
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Faza de intrare AC1
Tensiune de intrare230 VAC
Blocarea tastaturiiDa
Max. HP3/4
Max. Amperi de ieșire3.5
Ieșire Frecventa10 la 400 Hz
Tensiune de ieșire230 VAC
ProtecţieSuprasolicitare, supratensiune, sub tensiune, suprasarcină termică a motorului, suprasarcină termică de acționare, fază la fază sau scurtcircuit fază la sol, defecțiune de fază
Control pornire/oprireProgramabile
Cuplul de pornire170%
Cuplu @ 1 Hz120%
Lăţime2.83 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8504404000

Detalii produs:

    • Faza de ieșire AC (3)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareMax. HPMax. Amperi de ieșireTensiune de ieșireLăţimePreț
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018F1 Frecvență variabilă 1/4hp | AG7DZV 5WJJ5 ATV12H018F14.02 "5.63 "120 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€457.83
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M2 Frecvență variabilă 1/4 CP 230vac | AG7DZW 5WJJ6 ATV12H018M24.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€504.91
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H018M3 Frecvență variabilă 1/4 CP 230vac | AG7DZX 5WJJ7 ATV12H018M34.02 "5.63 "230 VAC1/41.4230 VAC2.83 "€459.62
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037F1 Frecvență variabilă 1/2 CP 115v In | AG7DZY 5WJJ8 ATV12H037F14.77 "5.63 "115 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€498.42
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M2 Frecvență variabilă 1/2 CP 230vac | AG7DZZ 5WJJ9 ATV12H037M24.77 "5.12 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€520.54
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H037M3 Frecvență variabilă 1/2 CP 230vac | AG7EAA 5WJK0 ATV12H037M34.77 "5.63 "230 VAC1/22.4230 VAC2.83 "€489.14
SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H075F1 Frecvență variabilă 1 CP 115/230v | AG7EAC 5WJK2 ATV12H075F16.15 "5.59 "115 / 230 VAC14.2115 / 230 VAC4.13 "€586.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV12H055M2 Frecvență variabilă 3/4 CP 230 Vca
€508.39 /unitate