Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC RPM12F7 Releu 5 pini Spdt 15a 120vac | AF6PYB 1XZN4

SCHNEIDER ELECTRIC RPM12F7 Releu 5 pini Spdt 15a 120vac

În stoc
Articol: AF6PYB Model: RPM12F7Crucea Ref: 1XZN4
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
€19.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating0.9
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)15
Formular de contactSPDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact15A @ 277VAC / 28VDC
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins5
Apăsați pentru a testablocabil
PrizăMfr. Nr. RPZF1
Cod socluL
Indicatorul de stareLED și pavilion mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactEvaluare contactPinsPrizăPreț
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1F7 Releu 8 pini Dpdt 12a 120vac | AF6NWC 1DPY4 RXM2AB1F71.212DPDTNichel argintiu12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€17.96
SCHNEIDER ELECTRIC RPM32F7 Releu 11pin 3pdt 15a 120vac | AF6PXQ 1XZK1 RPM32F71.5153PDTNichel argintiu15A @ 277VAC / 28VDC11Mfr. Nr. RPZF3€30.96
SCHNEIDER ELECTRIC RPM42F7 Releu 14pin 4pdt 15a 120vac | AF6PXT 1XZK6 RPM42F71.5154PDTNichel argintiu15A @ 277VAC / 28VDC14Mfr. Nr. RPZF4€37.50
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22F7 Releu 8 pini Dpdt 15a 120vac | AF6PXU 1XZK9 RPM22F71.215DPDTNichel argintiu15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. Nr. RPZF2€24.50
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4GB2F7 Releu 14pin 4pdt 3a 120vac | AF6PXZ 1XZL7 RXM4GB2F71.234PDTArgintiu de aur3A @ 277VAC / 30VDC14Mfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€23.41
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2F7 Releu 8 pini Dpdt 12a 120vac | AF6PYF 1XZN9 RXM2AB2F71.212DPDTNichel argintiu12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€21.31
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2F7 Releu 14pin 4pdt 6a 120vac | AF6PYL 1XZP5 RXM4AB2F71.264PDTNichel argintiu6A @ 277VAC, 8A @ 30VDC14Mfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€23.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPM12F7 Releu 5 pini Spdt 15a 120vac
€19.36 /unitate