Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC RPM31BD Relay 11pin 3pdt 15a 24vdc | AF6PZR 1XZZ2

SCHNEIDER ELECTRIC RPM31BD Releu 11pin 3pdt 15a 24vdc

În stoc
Articol: AF6PZR Model: RPM31BDCrucea Ref: 1XZZ2
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
€26.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.5
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)15
Formular de contact3PDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact15A @ 277VAC / 28VDC
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins11
Apăsați pentru a testablocabil
PrizăMfr. Nr. RPZF3
Cod socluE
Indicatorul de stareSteagul mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactEvaluare contactPinsPrizăPreț
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1BD Releu 8 pini Dpdt 12a 24vdc | AF6NWA 1DPX8 RXM2AB1BD1.212DPDTNichel argintiu12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€17.96
SCHNEIDER ELECTRIC RXM3AB1BD Releu 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF6NWE 1DPY7 RXM3AB1BD1.2103PDTNichel argintiu10A @ 277VAC / 30VDC11Mfr. Nr. RXZE2S111M€18.49
SCHNEIDER ELECTRIC RPM32BD Releu 11pin 3pdt 15a 24vdc | AF6PXP 1XZJ8 RPM32BD1.5153PDTNichel argintiu15A @ 277VAC / 28VDC11Mfr. Nr. RPZF3€30.96
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22BD Releu 8 pini Dpdt 15a 24vdc | AF6PXX 1XZL3 RPM22BD1.215DPDTNichel argintiu15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. Nr. RPZF2€24.50
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4GB2BD Releu 14pin 4pdt 3a 24vdc | AF6PYA 1XZN1 RXM4GB2BD1.234PDTArgintiu de aur3A @ 277VAC / 30VDC14Mfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€23.41
SCHNEIDER ELECTRIC RPM12BD Releu de alimentare cu priză, Zelio RPM, 15 A la 277 VAC | AF6PYE 1XZN8 RPM12BD0.915SPDTNichel argintiu15A @ 277VAC / 28VDC5Mfr. Nr. RPZF1€19.36
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2BD Releu 8 pini Dpdt 12a 24vdc | AF6PYJ 1XZP3 RXM2AB2BD1.212DPDTNichel argintiu12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. Nr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€21.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPM31BD Releu 11pin 3pdt 15a 24vdc
€26.18 /unitate