Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3202500 Bară de alezat 0.32 inchi Alezaj 2.5 inchi Tăiere | AE2JZB 4XUP5

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B3202500 Bara de alezat 0.32 inch Alezament 2.5 inch Tăiere

În stoc
Articol: AE2JZB Model: B3202500Crucea Ref: 4XUP5
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
€87.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară plictisitoare solidă
UnghiTăiere la 2 grade la capăt și la 6 grade
Adâncimea forajului2.5 "
Bore Dia.0.32 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Materialcarbid
Lungime totală4"
RazăPunct ascutit
Diametrul tijei.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluiLungime totalăPreț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3201000 Bară de alezat 0.32 inchi Alezaj 1 inch Tăiere | AE2JYU 4XUN7 B32010001"2.5 "€64.18
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3201100 Bară de alezat 0.32 inchi Alezaj 1.1 inch Tăiere | AE2JYV 4XUN8 B32011001.1 "2.5 "€66.37
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3201250 Bară de alezat 0.32 inchi Alezaj 1.25 inci Tăiere | AE2JYW 4XUN9 B32012501.25 "2.5 "€68.69
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3201500 Bară de alezat 0.32 inchi Alezaj 1.5 inci Tăiere | AE2JYX 4XUP1 B32015001.5 "2.5 "€68.61
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3201600 Bară de alezat 0.32 inchi Alezaj 1.6 inci Tăiere | AE2JYY 4XUP2 B32016001.6 "2.5 "€66.37
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3201800 Bară de alezat 0.32 inchi Alezaj 1.8 inci Tăiere | AE2JYZ 4XUP3 B32018001.8 "2.5 "€78.58
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE B3202000 Bară de alezat 0.32 inchi Alezaj 2 inchi Tăiere | AE2JZA 4XUP4 B32020002"4"€85.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B3202500 Bara de alezat 0.32 inch Alezament 2.5 inch Tăiere
€87.00 /unitate