Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Blocare electromagnetică SECURITRON M32 Seria 600 lbs | AH2HCU 28XY55

SECURITRON Blocare electromagnetică M32 Seria 600 lbs

În stoc
Articol: AH2HCU Model: M32Crucea Ref: 28XY55
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
€656.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electromagnetică
Amp consum @ 12V300mA / 12VDC
Amp consum @ 24V150mA / 24VDC
finalizareaAnodizat clar
Forța de deținere (Lb.)600
Tensiune de intrare12 / 24 VDC
Blocare adâncime corp (inch)1-5 / 8
Lungime corp blocare (in).8 1 / 9
Lățimea corpului de blocare1-7 / 8
MaterialOţel
Mfr. SerieM32
Acțiune de deschidereElectromagnetic
Proiecție din perete1-5 / 8
TipMontaj de suprafață

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6762
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)14.73
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiecție totală (în): 1-5 / 8
    • Lungimea armăturii (în): 6-1 / 4
    • Lățimea armăturii (în): 1-5 / 8
    • Adâncimea armăturii (în): 1-7 / 8
    • Lungimea plăcii de lovitură (in.): 6-1 / 4
    • Lățimea plăcii de lovitură (inch): 1-5 / 8
    • Adâncimea plăcii de lovitură (in): 1-7 / 8
    • Întârziere de lansare: instantaneu
    • Opțiuni incluse: Tensiune duală

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaTensiune de intrareMaterialMfr. SerieTipPreț
Blocare electromagnetică SECURITRON M32 | AE4JLE 5KZU9 M32Brushed12 sau 24Oţel inoxidabilM32-€585.28
Blocare electromagnetică SECURITRON M62 | AE4JLL 5KZV7 M62Brushed12 sau 24Oţel inoxidabilM62-€756.66
SECURITRON M62G Montare frontală pentru blocare electromagnetică | AE4JLT 5KZW4 M62GBrushed12 sau 24Oţel inoxidabilM62Montarea conductei€744.83
SECURITRON M62D Comutator de ușă de blocare electromagnetică | AE4JLW 5KZX2 M62DBrushed12 sau 24Oţel inoxidabilM62Comutator poziție ușă€881.50
Blocare electromagnetică SECURITRON MM15 | AE4JMD 5KZY0 MM15Brushed12 sau 24Oţel inoxidabilMM15-€729.94
SECURITRON MM15DT Blocare electromagnetică Anti-manipulare | AE4JME 5KZY1 MM15DTBrushed12 sau 24Oţel inoxidabilMM15Comutator de poziție ușă, anti-sabotare€854.49
SECURITRON M38 Blocare electromagnetică 600 lbs Suport | AH8YHW 39CC41 M38Aluminiul periat12 / 24 VDCOţelM38Montare pe suprafață cu suport€796.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SECURITRON Blocare electromagnetică M32 Seria 600 lbs
€656.91 /unitate