Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Blocare electromagnetică SECURITRON M32 | AE4JLE 5KZU9

SECURITRON M32 Blocare electromagnetică

În stoc
Articol: AE4JLE Model: M32Crucea Ref: 5KZU9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€585.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electromagnetică
Amp consum @ 12V300mA @ 12VDC
Amp consum @ 24V150mA @ 24VDC
finalizareaBrushed
Forța de deținere (Lb.)600
Tensiune de intrare12 sau 24
Blocare adâncime corp (inch)1-39 / 64
Lungime corp blocare (in).8
Lățimea corpului de blocare1-7 / 8 In.
MaterialOţel inoxidabil
Mfr. SerieM32
Acțiune de deschidereEliberare instantanee
Proiecție din perete2.25 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.691
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întârziere de lansare (instantanee)
    • Adâncimea plăcii de lovitură (inch) (1/2)
    • Lungimea plăcii de lovitură (inch) (6-1 / 4)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaTensiune de intrareMaterialMfr. SerieTipPreț
Blocare electromagnetică SECURITRON M62 | AE4JLL 5KZV7 M62Brushed12 sau 24Oţel inoxidabilM62-€756.66
SECURITRON M62G Montare frontală pentru blocare electromagnetică | AE4JLT 5KZW4 M62GBrushed12 sau 24Oţel inoxidabilM62Montarea conductei€744.83
SECURITRON M62D Comutator de ușă de blocare electromagnetică | AE4JLW 5KZX2 M62DBrushed12 sau 24Oţel inoxidabilM62Comutator poziție ușă€881.50
Blocare electromagnetică SECURITRON MM15 | AE4JMD 5KZY0 MM15Brushed12 sau 24Oţel inoxidabilMM15-€729.94
SECURITRON MM15DT Blocare electromagnetică Anti-manipulare | AE4JME 5KZY1 MM15DTBrushed12 sau 24Oţel inoxidabilMM15Comutator de poziție ușă, anti-sabotare€854.49
Blocare electromagnetică SECURITRON M32 Seria 600 lbs | AH2HCU 28XY55 M32Anodizat clar12 / 24 VDCOţelM32Montaj de suprafață€656.91
SECURITRON M38 Blocare electromagnetică 600 lbs Suport | AH8YHW 39CC41 M38Aluminiul periat12 / 24 VDCOţelM38Montare pe suprafață cu suport€796.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SECURITRON M32 Blocare electromagnetică
€585.28 /unitate