Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARPE VALVES SVS2003ACWR412 Montare solenoid 1/4 inch 6-5/32 inch lungime | AB6RRT 22C642

SHARPE VALVES SVS2003ACWR412 Suport solenoid 1/4 inch 6-5 / 32 inch Lungime

În stoc
Articol: AB6RRT Model: SVS2003ACWR412Crucea Ref: 22C642
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
€328.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport solenoid
Material corpAluminiu
Înălţime1 21 / 32 "
Lungime6.156 "
MontareStandardul NAMUR
Presiune de funcționare40 la 120 psi
Temp. Gamă-4 până la 180 grade F
Proiectarea supapelorCremată și pinion
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea portului de aer (1/4 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SVS2003ACWR412 Suport solenoid 1/4 inch 6-5 / 32 inch Lungime
€328.19 /unitate