Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS HED43B125 Întrerupător cu șuruburi, HED, 125 A, 480 VAC, 3 P, 42 kAIC la 480 V | AG8PCW

SIEMENS HED43B125 Întrerupător cu șuruburi, HED, 125 A, 480 VAC, 3 P, 42 kAIC la 480 V

În stoc
Articol: AG8PCW Model: HED43B125
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
€1,628.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC42kAIC @ 480V
amperi125A
Tip cadruHED
Număr de poli3
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6695
Înălțimea navei (cm)16.13
Lungimea navei (cm)9.96
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător Siemens de joasă tensiune din seria Sentron, cu carcasă turnată, proiectat pentru a oferi protecție circuitelor electrice de ramură împotriva daunelor cauzate de suprasarcină sau condiții de scurtcircuit
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică pentru a oferi protecție atât instantanee, cât și de lungă durată pentru limitarea curentului
    • Vine echipat cu urechi de încărcare și instalație de montare cu șuruburi pentru asamblare și reparare ușoară
    • Respectă standardele UL 489 / IEC 60947-2

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS HED41B045 Întrerupător cu șuruburi Hed 45 Amp 277vac 1p 65kaic@277v | AG8PBX HED41B04565kAIC @ 277v45A1277V€1,611.79
SIEMENS HED41B050 Întrerupător cu șuruburi Hed 50 Amp 277vac 1p 65kaic@277v | AG8PBY HED41B05065kAIC @ 277v50A1277V€462.03
SIEMENS HED41B060 Întrerupător cu șuruburi Hed 60 Amp 277vac 1p 65kaic@277v | AG8PBZ HED41B06065kAIC @ 277v60A1277V€462.03
SIEMENS HED41B100 Disjunctor cu șuruburi Hed 100 Amp 277vac 1p 65kaic@277v | AG8PCA HED41B10065kAIC @ 277v100A1277V€1,800.84
SIEMENS HED42B015 Disjunctor cu șuruburi Hed 15 Amp 480vac 2p 65kaic@277v | AG8PCB HED42B01565kAIC @ 277v15A2480V€729.85
SIEMENS HED42B100 Disjunctor cu șuruburi Hed 100 Amp 480vac 2p 65kaic@277v | AG8PCC HED42B10065kAIC @ 277v100A2480V€729.85
SIEMENS HED42B110 Disjunctor cu șuruburi Hed 110 Amp 480vac 2p 65kaic@277v | AG8PCD HED42B11065kAIC @ 277v110A2480V€9,803.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS HED43B125 Întrerupător cu șuruburi, HED, 125 A, 480 VAC, 3 P, 42 kAIC la 480 V
€1,628.77 /unitate