Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 41449 Soclu pentru țeavă 3/8 inch x 9/32 inch 4 pt. | AD6MLQ 46C141

SK PROFESSIONAL TOOLS 41449 Soclu pentru țeavă 3/8 inch x 9/32 inch 4 pt.

În stoc
Element: AD6MLQ Model: 41449Crucea Ref: 46C141
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
€24.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriza mufei
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOţel
Număr de puncte4
Tip de ieșirePătrat
Lungime totală1.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 32 "
Adâncimea soclului1.125 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0441
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 41438 Soclu pentru țeavă 3/8 inch x 1/4 inch 4 pt. | AD6MLH 46C134 414381"1 / 4 "1"€26.16
SK PROFESSIONAL TOOLS 41439 Soclu pentru țeavă 3/8 inch x 9/32 inch 4 pt. | AD6MLJ 46C135 414391"9 / 32 "1"€26.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 41440 Soclu pentru țeavă 3/8 inch x 5/16 inch 4 pt. | AD6MLK 46C136 414401"5 / 16 "1"€26.38
SK PROFESSIONAL TOOLS 41441 Soclu pentru țeavă 3/8 inch x 11/32 inch 4pt. | AD6MLL 46C137 414411"11 / 32 "1"€25.91
SK PROFESSIONAL TOOLS 41443 Soclu pentru țeavă 3/8 inch x 3/8 inch 4 pt. | AD6MLM 46C138 414431"3 / 8 "1"€31.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 41446 Soclu pentru țeavă 3/8 inch x 3/16 inch 4 pt. | AD6MLN 46C139 414461"3 / 16 "1-1/16 "€23.95
SK PROFESSIONAL TOOLS 41448 Soclu pentru țeavă 3/8 inch x 1/4 inch 4 pt. | AD6MLP 46C140 414481.25 "1 / 4 "1.125 "€24.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41449 Soclu pentru țeavă 3/8 inch x 9/32 inch 4 pt.
€24.10 /unitate