SK PROFESSIONAL TOOLS 41874 Priză adâncă 7/16 inch Sae 1-1/4 inch L | AG4UNC 34NL31

SK PROFESSIONAL TOOLS 41874 Priză adâncă 7/16 inch Sae 1-1/4 inch L

Articol: AG4UNC Model: 41874Crucea Ref: 34NL31

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex
finalizareaChrome
MaterialOţel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 16 "
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateTip de ieșireSAE sau MetricMărimeaTether capabilPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 41675 Priză adâncă 5-1/2 mm Metric 1-1/4 inch L | AG4UMJ 34NL12 41675HexHexmetric5.5mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 41676 Priză adâncă 6 mm metrică 1-1/4 inch L | AG4UMK 34NL13 41676HexHexmetric6Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 41677 Priză adâncă 7 mm metrică 1-1/4 inch L | AG4UML 34NL14 41677HexHexmetric7mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 41678 Priză adâncime 8 mm metrică 1-1/4 inch L | AG4UMM 34NL15 41678HexHexmetric8Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 41679 Priză adâncă 9 mm metrică 1-1/4 inch L | AG4UMN 34NL16 41679HexHexmetric9Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 41681 Priză adâncime 11 mm metrică 1-1/4 inch L | AG4UMP 34NL18 41681HexHexmetric11Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 41683 Priză adâncime 13 mm metrică 1-1/4 inch L | AG4UMQ 34NL19 41683HexHexmetric13Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41874 Priză adâncă 7/16 inch Sae 1-1/4 inch L