Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 94549 Set prize 3/8 inch Drive 49 buc | AA4BGH 12D203

SK PROFESSIONAL TOOLS 94549 Set prize 3/8 inch Drive 49 buc

În stoc
Element: AA4BGH Model: 94549Crucea Ref: 12D203

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€525.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Stiluri Deep Socket Point incluse6
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaChrome
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Număr de bucați49
SAE sau MetricSAE și Metric
Socluri incluseStandard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, adâncime: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse6
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1625
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaStiluri Deep Socket Point incluseDimensiunea unitățiiSocluri incluseStd. Stiluri de puncte de soclu inclusefinalizareaStiluri Flex Socket Point incluseArticolPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 91848 Set prize 1/4 inch Drive Chrome 48 buc | AA4BGE 12D199 91848-61 / 4 "6 pct. Std: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 4, 5, 5.5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, adâncime: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm6Super ChromeNici unulSet soclu€495.75
SK PROFESSIONAL TOOLS 91860 Set prize 1/4 inch Drive Chrome 60 buc | AA4BGG 12D202 91860-61 / 4 "6 pct. Std: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm, adâncime: 1/8, 5/32, 3/16, 7 / 32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,6Super ChromeNici unulSet soclu€655.83
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547 Set prize 3/8 inch Drive 47 buc | AA4BGJ 12D204 94547-63 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, adâncime: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6ChromeNici unulSet soclu-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147 Set prize 1/2 inch Drive Chrome 47 buc | AA4BGK 12D205 4147-121 / 2 "Standard: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, adâncime: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromeNici unulSet soclu€910.49
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147-6 Set prize 1/2 inch Drive Chrome 47 buc | AA4BGM 12D207 4147-6-61 / 2 "Standard: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, adâncime: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6Super ChromeNici unulSet soclu€917.43
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547-12 Set prize 3/8 inch Drive Chrome 47 buc | AA4BGP 12D209 94547-12-123 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, adâncime: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromeNici unulSet soclu€559.84
SK PROFESSIONAL TOOLS 4050 Set prize 1/2 inch Drive 17 buc | AA4BGX 12D216 4050-61 / 2 "Standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4", adâncime: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5 /8, 11/16, 3/4"6Oxid negruNici unulSet soclu€302.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 94549 Set prize 3/8 inch Drive 49 buc
€525.19 /unitate