Carcasă de protecție SKB 3i-1717-16BC, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 inch Dimensiune | CE9RQD 55KC57

SKB Carcasă de protecție 3i-1717-16BC, dimensiune 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 inch

În stoc
Element: CE9RQD Model: 3i-1717-16BCCrucea Ref: 55KC57

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€612.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos13 3 / 4 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii16 "
Lungime interioară17 "
Lățimea interioară17 "
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare85 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți0
Adâncimea totală16 55 / 64 "
Lungime totală19 5 / 8 "
Lățimea totală19 15 / 32 "
Capacitate volum2.68 ft²

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.0225
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
Carcasă de protecție SKB 3i-1717-16BE, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 inch Dimensiune | CE9RQC 55KC56 3i-1717-16BE€464.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB Carcasă de protecție 3i-1717-16BC, dimensiune 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 inch
€612.97 /unitate