Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2W11-36AS Cot tată prelungit Filet de 3/8 inch x tub | AC7ACF 36X218

SMC VALVES KQ2W11-36AS Cot tată prelungit 3/8 inch filet x tub

În stoc
Element: AC7ACF Model: KQ2W11-36ASCrucea Ref: 36X218
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
€14.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot mascul extins 90 grade
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3917400090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2W01-34AS Cot tată prelungit Filet de 1/8 inch x tub | AC7ABR 36X205 KQ2W01-34ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€9.49
SMC VALVES KQ2W01-35AS Cot tată prelungit Filet de 1/8 inch x tub | AC7ABT 36X206 KQ2W01-35ASTub x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€9.03
SMC VALVES KQ2W03-34AS Cot tată prelungit Filet 5/32 inch x Tub | AC7ABU 36X207 KQ2W03-34ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€9.49
SMC VALVES KQ2W03-35AS Cot tată prelungit Filet 5/32 inch x Tub | AC7ABV 36X208 KQ2W03-35ASTub x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€8.88
SMC VALVES KQ2W05-34AS Cot tată prelungit Filet 3/16 inch x tub | AC7ABW 36X209 KQ2W05-34ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "€8.80
SMC VALVES KQ2W05-35AS Cot tată prelungit 3/16 inch Filet x Tub | AC7ABX 36X210 KQ2W05-35ASTub x MNPT9 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "€10.16
SMC VALVES KQ2W07-34AS Cot tată extins Filet de 1/4 inch x tub | AC7ABY 36X211 KQ2W07-34ASTub x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€10.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2W11-36AS Cot tată prelungit 3/8 inch filet x tub
€14.27 /unitate