SMITH-BLAIR 22600045012000 Clemă de reparare cerc complet din oțel inoxidabil 4 in | AE4LGH 5LGK9

SMITH-BLAIR 22600045012000 Clemă de reparare cerc complet din oțel inoxidabil 4 inchi

În stoc
Element: AE4LGH Model: 22600045012000Crucea Ref: 5LGK9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€385.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de reparare
Material boltOtel carbon
Dimensiunea bolțului5 / 8 "x 6"
Materialul garnituriiNitril
Lungime12.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă350 psi
Numărul de șuruburi5
În afara Dia.4.45 "până la 4.73"
Dimensiunea conductei4"
Temp. Gamă-20F la 180F
TipCerc complet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9975
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS7307221000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimePresiune maximăNumărul de șuruburiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-BLAIR 2610002381200 Clemă de reparare Cerc complet din oțel inoxidabil 2 in | AE4LFU 5LGJ6 26100023812005 / 8 "12.5 "150 psi32.35 "până la 2.63"2"€348.78
SMITH-BLAIR 26100035012000 Clemă de reparare cerc complet din oțel inoxidabil 3 in | AE4LFV 5LGJ7 261000350120005 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "până la 3.70"3"€391.42
SMITH-BLAIR 26100045012000 Clemă de reparare cerc complet din oțel inoxidabil 4 in | AE4LFW 5LGJ8 261000450120005 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "până la 4.73"4"€410.32
SMITH-BLAIR 26100066312000 Clemă de reparare cerc complet din oțel inoxidabil 6 in | AE4LFX 5LGJ9 261000663120005 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "până la 6.96"6"€531.92
SMITH-BLAIR 26100086312000 Clemă de reparare cerc complet din oțel inoxidabil 8 in | AE4LFY 5LGK0 261000863120005 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "până la 8.94"8"€592.57
SMITH-BLAIR 26100111007000 Clemă de reparare Cerc complet din oțel inoxidabil 10 in | AE4LFZ 5LGK1 261001110070005 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "până la 11.44"10 "€503.83
SMITH-BLAIR 26100111012000 Clemă de reparare cerc complet din oțel inoxidabil 10 in | AE4LGA 5LGK2 261001110120005 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "până la 11.44"10 "€772.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 22600045012000 Clemă de reparare cerc complet din oțel inoxidabil 4 inchi
€385.83 /unitate