Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 24500023803000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 2 inch 3 inch Lungime | AD9ADG 4NWP6

SMITH-BLAIR 24500023803000 Colier de reparare Dimensiunea țevii 2 inch 3 inch Lungime

În stoc
Element: AD9ADG Model: 24500023803000Crucea Ref: 4NWP6
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
€32.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de reparare
Material boltOtel carbon
Dimensiunea bolțului7 / 16 "x 4"
Materialul garnituriiNitril
Lungime3"
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
Numărul de șuruburi1
În afara Dia.2.38 "
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-20 F la 180F
TipRedi-Clamp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7307221000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimePresiune maximăNumărul de șuruburiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTipPreț
SMITH-BLAIR 22600023807000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 2 inch 7 1/2 inch Lungime | AD9ACR 4NWN1 226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "până la 2.63"2"Cerc complet€187.89
SMITH-BLAIR 22600023815000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 2 inch 15 inch Lungime | AD9ACT 4NWN2 226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "până la 2.63"2"Cerc complet€366.84
SMITH-BLAIR 22600035007000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 3 inch 7 1/2 inch Lungime | AD9ACU 4NWN3 226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "până la 3.70"3"Cerc complet€223.21
SMITH-BLAIR 22600035015000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 3 inch 15 inch Lungime | AD9ACV 4NWN4 226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "până la 3.70"3"Cerc complet€436.02
SMITH-BLAIR 22600045007000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 4 inch 7 1/2 inch Lungime | AD9ACW 4NWN5 226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "până la 4.73"4"Cerc complet€245.21
SMITH-BLAIR 22600045015000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 4 inch 15 inch Lungime | AD9ACX 4NWN6 226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "până la 4.73"4"Cerc complet€449.04
SMITH-BLAIR 22600066307000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 6 inch 7 1/2 inch Lungime | AD9ACY 4NWN7 226000663070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi36.56 "până la 6.96"6"Cerc complet€328.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 24500023803000 Colier de reparare Dimensiunea țevii 2 inch 3 inch Lungime
€32.49 /unitate