SNAP-LOC SL1500D6B Carucior de uz general, Flush deschis, Capacitate 1500 Lbs, Negru | AH9KHW 40AL24

SNAP-LOC SL1500D6B General Purpose Dolly, Open Flush, Capacity 1500 Lbs, Black

În stoc
Articol: AH9KHW Model: SL1500D6BCrucea Ref: 40AL24

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€502.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativeCauciuc
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea roții1.5 "
CuloriNegru
Capacitate de încărcare1500 lb.
Numărul de roți rotative4
Înălțimea platformei9"
Lungimea platformei32 "
Material platformăHDPE
Stil de platformăCurățați cu tampoane de prindere pentru încărcătură
Lățimea peronului20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.74
Înălțimea navei (cm)54.86
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)19.05
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Dreptunghi: 26" x 20"
    • Max. Pătrat: 20-1/2" x 20-1/2"
    • Min. Pătrat: 12" x 12"

Variante de produs

ProdusModelDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeTip roată cu rotițăLățimea roțiiCuloriMaterialÎnălțimea platformeiPreț
SNAP-LOC SL1500D6R Carucior de uz general, Flush deschis, Capacitate 1500 Lbs, Roșu | AH9KHZ 40AL27 SL1500D6R6"Cauciuc(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână1.5 "Roșu-9"€533.21
SNAP-LOC SL1500D4R Carucior de uz general, deschis, înălțime 7 inchi, roșu | AH9KJC 40AL30 SL1500D4R4"Cauciuc termoplastic(2) Pivotant, (2) Pivotant cu frână1.25 "Roșu-7"€350.85
SNAP-LOC SL1200D4TB Dolly de uz general, piesa E, capacitate 1200 lbs, negru | CE8UBE SL1200D4TB-----Polietilenă / oțel-€333.77
SNAP-LOC SL1200D4TR Dolly de uz general, piesa E, capacitate 1200 lbs, rosu | CE8UBF SL1200D4TR-----Polipropilenă / oțel-€333.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC SL1500D6B General Purpose Dolly, Open Flush, Capacity 1500 Lbs, Black
€502.11 /unitate