Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE BVHN4-4F Niplu de cuplare 1/4-18 Corp alamă | AF6WBG 20LF44

SNAP-TITE BVHN4-4F Niplu de cuplare 1/4-18 Corp alamă

În stoc
Articol: AF6WBG Model: BVHN4-4FCrucea Ref: 20LF44
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
€40.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere70 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2250 PSI
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oDa
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet1/4 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuTipul de etanșarePreț
SNAP-TITE BVHN4-4FV Niplu de cuplare 1/4-18 Corp alamă | AF6WBH 20LF45 BVHN4-4FVFNPT110 g / min-20 grade până la 375 grade FVitonViton€46.46
SNAP-TITE BVHN4-4M Niplu de cuplare 1/4-18 Corp alamă | AF6WBJ 20LF46 BVHN4-4MMNPT110 g / min-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€45.96
SNAP-TITE BVHN4-4MV Niplu de cuplare 1/4-18 Corp alamă | AF6WBK 20LF47 BVHN4-4MVMNPT13 g / min-20 grade până la 375 grade FVitonViton€51.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE BVHN4-4F Niplu de cuplare 1/4-18 Corp alamă
€40.37 /unitate