SOLER & PALAU KIT-TD150F Kit de evacuare a ventilatorului de conductă Bilă 7-7/8 inch lățime | AF2QBJ 6XAT4

SOLER & PALAU KIT-TD150F Kit de evacuare a ventilatorului pentru conductă, bilă cu lățime de 7-7/8 inchi

În stoc
Articol: AF2QBJ Model: KIT-TD150FCrucea Ref: 6XAT4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€784.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de evacuare a ventilatorului de conducte
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP293/218
CFM @ 0.100-In. SP281/202
CFM @ 0.125-In. SP273/193
CFM @ 0.200-In. SP261/171
CFM @ 0.250-In. SP250/163
CFM @ 0.375-In. SP227/128
CFM @ 0.400-In. SP222/119
CFM @ 0.450-In. SP215/112
CFM @ 0.500-In. SP206/105
CFM @ 0.600-In. SP165/70
CFM @ 0.750-In. SP131/24
CFM @ 0.800-In. SP110
CFM @ 1.000-In. SP35
Se potrivește cu conducta Dia.6"
Lățimea flanșei1.25 "
Înălţime8.375 "
Carcasa Dia.7-7/8 "
Finisajul locuințelorOff Alb
Material carcasătermoplastic
Hz60
Dia de intrare și ieșire.6"
Lungime7.875 "
Max. Amperi0.542
Max. Temp admisie104 grade F
Max. Putere65
Carcasa motoruluiTotal închis
RPM motor2289
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaDa
Voltaj120
Lăţime7.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.09
Înălțimea navei (cm)41.66
Lungimea navei (cm)51.82
Lățimea navei (cm)51.31
Codul HS8414901080
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelPreț
SOLER & PALAU KIT-TD150L Kit evacuare ventilator 7-7/8 inch lungime | AF2QBG 6XAT2 KIT-TD150L€881.78
SOLER & PALAU KIT-TD150H Kit de evacuare a ventilatorului pentru conductă, bilă 7-7/8 inch lungime | AF2QBH 6XAT3 KIT-TD150H€784.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLER & PALAU KIT-TD150F Kit de evacuare a ventilatorului pentru conductă, bilă cu lățime de 7-7/8 inchi
€784.03 /unitate