Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOSS 106US26DPB Balamă invizibil crom satinat 2 3/8 in | AD6TCW 4ACV3

SOSS 106US26DPB Balamă invizibil crom satinat 2 3/8 in

În stoc
Articol: AD6TCW Model: 106US26DPBCrucea Ref: 4ACV3
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
€26.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama invizibilă
CuloriSilver
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii2.375 "
Lățimea frunzei ușii19 / 32 "
Grosimea ușii5 / 64 "
finalizareaChrome satinat
Lungimea frunzei cadrului2.375 "
Lățimea frunzei cadrului19 / 32 "
Piese metaliceInclus
Înălţime2.375 "
Găuri pe frunză2
Grosimea frunzelor1 / 8 "
Capacitate de încărcareSarcină ușoară
MaterialZamac și Steel
MontareMontaj de suprafață
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime1 25 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8302106090
Tara natalaSG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOSS 106US26DPB Balamă invizibil crom satinat 2 3/8 in
€26.74 /unitate