SOUTHWIRE COMPANY 55093801 Conduct metalic flexibil, etanș la lichid, dimensiune de 1/2 inch | CG6FAJ

SOUTHWIRE COMPANY 55093801 Conduct metalic flexibil, etanș la lichid, dimensiune de 1/2 inch

Articol: CG6FAJ Model: 55093801
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă flexibilă
În interiorul Dia.6.220-6.420 "
Min. Raza de indoire6.5 "
În afara Dia.8.200-8.400 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Min. Raza de indoireÎn afara Dia.MărimeaPreț
SOUTHWIRE COMPANY 55093402 Conduct metalic flexibil, etanș la lichid, dimensiune de 1/2 inch | CG6EZZ 550934026.220-6.420 "6.5 "0.820-0.840 "1 / 2 "-
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY 55093502 Conduct metalic flexibil, etanș la lichid, dimensiune de 3/4 inch | CG6FAA 550935020.820-0.840 "8.5 "1.030-1.050 "3 / 4 "-
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY 55093603 Conduct metalic flexibil, etanș la lichid, dimensiune de 1 inch | CG6FAB 550936031.041-1.066 "13 "1.290-1.315 "1"-
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY 55280901 Conduct metalic flexibil, etanș la lichid, dimensiune 1-1/4 inch | CG6FAC 552809011.380-1.410 "16 "1.630-1.660 "1 1/4 lbs.-
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY 55281101 Conduct metalic flexibil, etanș la lichid, dimensiune de 1-1/2 inch | CG6FAD 552811011.575-1.6 "18 "1.865-1.990 "1 1/2 lbs.-
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY 55281201 Conduct metalic flexibil, etanș la lichid, dimensiune de 2 inchi | CG6FAE 552812012.020-2.045 "22.25 "2.340-2.375 "2"-
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY 55281303 Conduct metalic flexibil, etanș la lichid, dimensiune de 2-1/2 inch | CG6FAF 552813032.480-2.505 "29.25 "2.840-2.875 "2 1/2 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55093801 Conduct metalic flexibil, etanș la lichid, dimensiune de 1/2 inch