Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES Adaptor RCF-1000-S, Sdr-11, alunecare de 1 inch, CPVC | AE6NTZ 5UEH7 / RCF-1000-S GR

SPEARS VALVES Adaptor RCF-1000-S, Sdr-11, alunecare de 1 inch, CPVC

În stoc
Articol: AE6NTZ Model: RCF-1000-SCruce Ref: 5UEH7 / RCF-1000-S GR
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
€6.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpCPVC
CuloriBronza
Tip conexiuneHub FIP x CTS
Presiune maximă400 psi@73 grade F
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1"
ProgramDST 11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES Adaptor RCF-0500-S, Sdr-11, alunecare de 1/2 inch, CPVC | AE6NTX 5UEH5 / RCF-0500-S GR RCF-0500-SHub FIP x CTS1 / 2 "€4.11
SPEARS SUPAPELE RCF-0750-S Adaptor, Sdr-11, alunecare de 3/4 inch, CPVC | AE6NTY 5UEH6 / RCF-0750-S GR RCF-0750-SHub FIP x CTS3 / 4 "€5.59
SPEARS VALVES Adaptor RCM-0500-S, Sdr-11, alunecare de 1/2 inch, CPVC | AE6NUA 5UEH8 / RCM-0500-S GR RCM-0500-SHub MIP x CTS1 / 2 "€1.74
SPEARS VALVES Adaptor RCM-0750-S, Sdr-11, alunecare de 3/4 inch, CPVC | AE6NUC 5UEJ0 / RCM-0750-S GR RCM-0750-SHub MIP x CTS3 / 4 "€2.89
Adaptor SPEARS VALVES RCM-1000-S, Sdr-11, alunecare de 1 inch, CPVC | AE6NUD 5UEJ1 / RCM-1000-S GR RCM-1000-SHub MIP x CTS1"€9.23
SPEARS SUPPAPE Adaptor RCM-1250-S, Sdr-11, alunecare de 1-1/4 inch, CPVC | AE6NUE 5UEJ2 / RCM-1250-S GR RCM-1250-SHub MIP x CTS1.25 "€12.64
Adaptor SPEARS VALVES RCM-1500-S, Sdr-11, alunecare de 1-1/2 inch, CPVC | AE6NUF 5UEJ3 / RCM-1500-S GR RCM-1500-SHub MIP x CTS1.5 "€17.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES Adaptor RCF-1000-S, Sdr-11, alunecare de 1 inch, CPVC
€6.87 /unitate