Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES SWC-0750-S Supapă de deșeuri de oprire prin compresie, dimensiune 3/4 inch, CPVC | AE6NRK 5UEE0

SPEARS VALVES SWC-0750-S Supapă de deșeuri pentru oprirea compresiei, dimensiune 3/4 inch, CPVC

În stoc
Articol: AE6NRK Model: SWC-0750-SCrucea Ref: 5UEE0
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
€13.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de oprire și deșeuri
Material corpCPVC
Tip conexiuneAlunecare x Alunecare
Manipulați materialulABS
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES SWC-0500-S Supapă de deșeuri de oprire prin compresie, dimensiune 1/2 inch, CPVC | AE6NRJ 5UED9 / SWC-0500-S GR SWC-0500-S1 / 2 "€12.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES SWC-0750-S Supapă de deșeuri pentru oprirea compresiei, dimensiune 3/4 inch, CPVC
€13.69 /unitate