Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 12V737 Polizor cu matriță cu aer extins 25k Rpm 0.3 CP 12cfm | AA4PCY

SPEEDAIRE 12V737 Polizor cu matriță cu aer extins 25k Rpm 0.3 CP 12cfm

În stoc
Element: AA4PCY Model: 12V737

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€911.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.0
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă12.0
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită25,000 rpm
Tip polizorExtins
Manipulați materialulPVC
HP0.3
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală10.625 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie de siguranță
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelregulatorCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteza variabilaTaxăViteză gratuităManipulați materialulHPPreț
SPEEDAIRE 21AA84 Mașină de șlefuit 18000 Rpm 3.4 Cfm | AB6EEN 21AA84Pârghie3.413.4NuIndustrial18,000 rpmAluminiu cu maner din cauciuc0.7€287.34
SPEEDAIRE 48MA01 Șlefuitor cu matriță cu aer de evacuare din spate, cu colier de 1/4 inch, 0.5 CP | CD3FLV 48MA01Pârghie6.0022.0DaLumina22,000 rpmAluminiu0.5 CP€95.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 12V737 Polizor cu matriță cu aer extins 25k Rpm 0.3 CP 12cfm
€911.93 /unitate