Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA84 Mașină de șlefuit 18000 Rpm 3.4 Cfm | AB6EEN

SPEEDAIRE 21AA84 Polizor matriță 18000 Rpm 3.4 Cfm

În stoc
Element: AB6EEN Model: 21AA84

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€287.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.4
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă13.4
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită18,000 rpm
Tip polizorReversibil
Manipulați materialulAluminiu cu maner din cauciuc
HP0.7
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7.187 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelregulatorCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteza variabilaTaxăViteză gratuităManipulați materialulHPPreț
SPEEDAIRE 12V737 Polizor cu matriță cu aer extins 25k Rpm 0.3 CP 12cfm | AA4PCY 12V737Pârghie de siguranță3.012.0NuIndustrial25,000 rpmPVC0.3€911.93
SPEEDAIRE 48MA01 Șlefuitor cu matriță cu aer de evacuare din spate, cu colier de 1/4 inch, 0.5 CP | CD3FLV 48MA01Pârghie6.0022.0DaLumina22,000 rpmAluminiu0.5 CP€95.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA84 Polizor matriță 18000 Rpm 3.4 Cfm
€287.34 /unitate