Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 48MA01 Șlefuitor cu matriță cu aer de evacuare din spate, cu colier de 1/4 inch, 0.5 CP | CD3FLV

SPEEDAIRE 48MA01 Șlefuitor cu matriță cu aer de evacuare din spate, curăță de 1/4 inch, 0.5 CP

În stoc
Articol: CD3FLV Model: 48MA01

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€95.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.00
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă22.0
Colet1 / 4 "
TaxăLumina
EpuizaSpate
Viteză gratuită22,000 rpm
Tip polizorDrept
Manipulați materialulAluminiu
HP0.5 CP
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.75 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26

Variante de produs

ProdusModelregulatorCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteza variabilaTaxăViteză gratuităManipulați materialulHPPreț
SPEEDAIRE 12V737 Polizor cu matriță cu aer extins 25k Rpm 0.3 CP 12cfm | AA4PCY 12V737Pârghie de siguranță3.012.0NuIndustrial25,000 rpmPVC0.3€911.93
SPEEDAIRE 21AA84 Mașină de șlefuit 18000 Rpm 3.4 Cfm | AB6EEN 21AA84Pârghie3.413.4NuIndustrial18,000 rpmAluminiu cu maner din cauciuc0.7€287.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 48MA01 Șlefuitor cu matriță cu aer de evacuare din spate, curăță de 1/4 inch, 0.5 CP
€95.88 /unitate