Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA78 Cheie pentru burghiu cu aer 3/8 inch 22000 Rpm 4 Cfm | AB6EEG

SPEEDAIRE 21AA78 Cheie pentru burghiu cu aer 3/8 inch 22000 Rpm 4 Cfm

În stoc
Articol: AB6EEG Model: 21AA78
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
€144.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforarea aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
RulmențiMinge
CFM @ încărcare completă16
Dimensiune Chuck3 / 8 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
TaxăGeneral
Viteză gratuită22,000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP1/2
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7 13 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaNu
StilIn linie
Tip accelerațietrăgaci
Greutatea sculei1.7 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8467115020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ChuckViteză gratuităLungime totalăGreutatea sculeiPreț
SPEEDAIRE 21AA77 Burghiu pneumatic fara cheie 1/4 inch 2600 rpm | AB6EEF 21AA771 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 lb.€208.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA78 Cheie pentru burghiu cu aer 3/8 inch 22000 Rpm 4 Cfm
€144.84 /unitate