Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AC07 Forfecare cu aer 18 Gauge | AB6EFM

SPEEDAIRE 21AC07 Forfecare cu aer calibrul 18

În stoc
Element: AB6EFM Model: 21AC07
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
€350.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForfecare aeriană
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă16
TaxăGeneral
Calibre Grosimea18
Material carcasăAluminiu
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9 1 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
Lovituri pe minut2600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8467191000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AC07 Forfecare cu aer calibrul 18
€350.67 /unitate