Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 22EW13 Instrument pentru suprafață cu aer 3500 rpm | AB6UAR

SPEEDAIRE 22EW13 Instrument pentru suprafață cu aer 3500 rpm

În stoc
Element: AB6UAR Model: 22EW13

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€489.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument pentru suprafața aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.9
CFM @ încărcare completă15
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită3500 rpm
Manipulați materialulAluminiu
HP0.5
BlocareSiguranţă
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală11 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului11 / 32 "
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa
Diametrul roților4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.122
Înălțimea navei (cm)40.89
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8467115090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22EW13 Instrument pentru suprafață cu aer 3500 rpm
€489.70 /unitate