Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 32XC11 Supapă manuală de control a aerului 3/8 NPT închis | AG3DVP

SPEEDAIRE 32XC11 Supapă manuală de control a aerului 3/8 NPT închis

În stoc
Articol: AG3DVP Model: 32XC11
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
€588.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturManetă rotativă / manuală
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Material corpAluminiu, fontă
Poziția centralăOperații Închise
Coeficientul de volum3.0
ConexiuneNPT
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală3 13 / 16 "
Lungime totală6 13 / 16 "
Lățimea totală4.75 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă18 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.885
Înălțimea navei (cm)9.5
Lungimea navei (cm)13
Lățimea navei (cm)10.52
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 32XC10 Supapă manuală de control a aerului 1/4 NPT Închis | AG3DKH 32XC102.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "€384.01
SPEEDAIRE 32XC12 Supapă manuală de control a aerului 1/2 NPT închis | AG3DVQ 32XC126.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "€384.20
SPEEDAIRE 32XC13 Supapă manuală de control a aerului 1/4 NPT deschis | AG3DVR 32XC132.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "€398.14
SPEEDAIRE 32XC14 Supapă manuală de control a aerului 3/8 NPT deschis | AG3DVT 32XC143.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "€370.90
SPEEDAIRE 32XC15 Supapă manuală de control a aerului 1/2 NPT deschis | AG3DVU 32XC156.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "€411.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 32XC11 Supapă manuală de control a aerului 3/8 NPT închis
€588.33 /unitate