SPEEDAIRE 35GL84 Filtru de îndepărtare a uleiului 3 inch NPT 1124 cfm | AG4XVW

SPEEDAIRE 35GL84 Filtru de îndepărtare a uleiului 3 inch NPT 1124 cfm

În stoc
Articol: AG4XVW Model: 35GL84

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,386.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndepărtarea uleiului de filtrare
Material bolAluminiu
Dimensiunea portului de scurgere5 / 8 "
Tip de scurgerepluti
Evaluare filtru0.01 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 1124
Presiune maximă235 PSI
Max. Temp.176 grade F
Inălțime totală34.08 "
Dimensiunea conductei3 "NPT
Mărimeautilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8421290015

Variante de produs

ProdusModelArticolMax. curgereInălțime totalăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
SPEEDAIRE 35GL20 Filtru de îndepărtare a uleiului 1 inch NPT 154 cfm | AG4XAK 35GL20Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 15415.82 "1 "NPTutilitare ușoare și grele€1,244.53
SPEEDAIRE 35GK63 Filtru de îndepărtare a uleiului 1/4 inch NPT 15 cfm | AG4XPW 35GK63Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 158.45 "1/4 "NPTutilitare ușoare și grele€577.88
SPEEDAIRE 35GK83 Filtru de îndepărtare a uleiului 1/2 inch NPT 31 cfm | AG4XQT 35GK83Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 318.45 "1/2 "NPTutilitare ușoare și grele€588.05
SPEEDAIRE 35GK91 Filtru de îndepărtare a uleiului 1/2 inch NPT 61 cfm | AG4XRB 35GK91Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 619.95 "1/2 "NPTutilitare ușoare și grele€817.61
SPEEDAIRE 35GK99 Filtru de îndepărtare a uleiului 3/4 inch NPT 92 cfm | AG4XRK 35GK99Îndepărtarea uleiului de filtrareCFM 9211.72 "3/4 "NPTutilitare ușoare și grele€919.18
SPEEDAIRE 35GL12 Filtru de îndepărtare a uleiului 1 inch NPT 123 cfm | AG4XRY 35GL12Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 12314.24 "1 "NPTutilitare ușoare și grele€1,130.62
SPEEDAIRE 35GL32 Filtru de îndepărtare a uleiului 1-1/2 inch NPT 185 cfm | AG4XTQ 35GL32Îndepărtarea uleiului de filtrareCfm 18518.05 "1-1 / 2 "NPTutilitare ușoare și grele€1,314.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 35GL84 Filtru de îndepărtare a uleiului 3 inch NPT 1124 cfm
€5,386.73 /unitate