Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3FFP2 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BEE

SPEEDAIRE 3FFP2 Supapă de control a aerului cu solenoid 120vac

În stoc
Element: AC9BEE Model: 3FFP2

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€570.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă5 de grade până la 120 de grade F
Stilul corpuluiSuport montat
Coeficientul de volum1.5
Legăturile electriceConecteaza
Clasa ISO5599-2
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală7.25 "
Lățimea totală1.5 "
Trece pesteFlush fără blocare
consum de energie4.1VA
Domeniul de presiune25 psi
Tehnologie de schimbareBobină ambalată
Gama de vid145 psig
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăActuator / ReturTemperatura ambientală. GamăLățimea totalăDimensiunea conducteiconsum de energieDomeniul de presiuneTehnologie de schimbarePreț
SPEEDAIRE 3FFD2 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AC9BAU 3FFD25"Solenoid / Solenoid5 de grade până la 120 de grade F1"-1.0W20 psiBobină ambalată€386.15
SPEEDAIRE 3FFD3 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BAV 3FFD35"Solenoid / Solenoid5 de grade până la 120 de grade F1"-2VA20 psiBobină ambalată€434.16
SPEEDAIRE 3FFD4 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AC9BAW 3FFD45"Solenoid / Solenoid5 de grade până la 120 de grade F1"-1.0W20 psiBobină ambalată€424.40
SPEEDAIRE 3FFE8 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BBK 3FFE85"Solenoid / pilot aerian5 de grade până la 120 de grade F1"-2VA20 psiBobină ambalată€278.99
SPEEDAIRE 3FFE9 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AC9BBL 3FFE95"Solenoid / pilot aerian5 de grade până la 120 de grade F1"-1.0W20 psiBobină ambalată€279.85
SPEEDAIRE 3FFF1 Supapă de control a aerului solenoid 120vac | AC9BBM 3FFF15"Solenoid / pilot aerian5 de grade până la 120 de grade F1"-2VA20 psiBobină ambalată€307.72
SPEEDAIRE 3FFF2 Supapă de control a aerului solenoid 24vdc | AC9BBN 3FFF25"Solenoid / pilot aerian5 de grade până la 120 de grade F1"-1.0W20 psiBobină ambalată€293.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3FFP2 Supapă de control a aerului cu solenoid 120vac
€570.70 /unitate