Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZL09 filtru de aer comprimat 250 Psi 4.75 inci latime | AE2UNC

SPEEDAIRE 4ZL09 Filtru de aer comprimat 250 Psi 4.75 inci latime

În stoc
Articol: AE2UNC Model: 4ZL09

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€262.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolMetal cu Sight Gauge
Dimensiunea bolului32 uncie
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaAer comprimat
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 325
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală11.88 "
Lățimea totală4.75 "
Dimensiunea conductei3/4 "NPT
MărimeaDatorie grea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8421398090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL10 250 Psi 4.75 inci latime | AE2UND 4ZL10Cfm 42511.88 "4.75 "1 "NPT€402.83
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL11 250 Psi 4.75 inci latime | AE2UNE 4ZL11Cfm 42511.88 "4.75 "1-1 / 2 "NPT€313.66
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL12 250 Psi 8.22 inci latime | AE2UNF 4ZL12Cfm 140017.56 "8.22 "1-1 / 2 "NPT€1,047.55
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL14 250 Psi 8.22 inci latime | AE2UNH 4ZL14Cfm 140017.56 "8.22 "2 "NPT€1,047.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL09 Filtru de aer comprimat 250 Psi 4.75 inci latime
€262.38 /unitate