Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL12 250 Psi 8.22 inci latime | AE2UNF

SPEEDAIRE 4ZL12 Filtru de aer comprimat 250 Psi 8.22 inci latime

În stoc
Articol: AE2UNF Model: 4ZL12

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,047.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolMetal cu Sight Gauge
Dimensiunea bolului32 uncie
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaAer comprimat
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 1400
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală17.56 "
Lățimea totală8.22 "
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "NPT
MărimeaDatorie grea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1325
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8421398090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 4ZL09 filtru de aer comprimat 250 Psi 4.75 inci latime | AE2UNC 4ZL09Cfm 32511.88 "4.75 "3/4 "NPT€262.38
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL10 250 Psi 4.75 inci latime | AE2UND 4ZL10Cfm 42511.88 "4.75 "1 "NPT€402.83
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL11 250 Psi 4.75 inci latime | AE2UNE 4ZL11Cfm 42511.88 "4.75 "1-1 / 2 "NPT€313.66
Filtru de aer comprimat SPEEDAIRE 4ZL14 250 Psi 8.22 inci latime | AE2UNH 4ZL14Cfm 140017.56 "8.22 "2 "NPT€1,047.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL12 Filtru de aer comprimat 250 Psi 8.22 inci latime
€1,047.55 /unitate