SPEEDAIRE 5PEV5 Cilindru de aer 18.875 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6AZB

SPEEDAIRE 5PEV5 Cilindru de aer 18.875 inch lungime din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE6AZB Model: 5PEV5

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,897.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2.5 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel inoxidabil
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină1,227 lb.
Presiune maximă250 psi
MountFlanșă din spate
Lungime totală18.875 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă13 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.79
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5PEU6 Cilindru de aer 14.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6AZA 5PEU614.375 "8.5 "€1,667.60
SPEEDAIRE 5PEV6 Cilindru de aer 19.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6AZC 5PEV619.375 "13.5 "€1,897.61
SPEEDAIRE 5PEW9 Cilindru de aer 25.875 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6AZD 5PEW925.88 "20 "€2,016.20
SPEEDAIRE 5PEX5 Cilindru de aer 28.875 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6AZE 5PEX528.875 "23 "€2,209.08
SPEEDAIRE 5TEH6 Cilindru de aer 29.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KBY 5TEH629.375 "23.5 "€2,209.08
SPEEDAIRE 5TEH7 Cilindru de aer 29.875 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KBZ 5TEH729.88 "24 "€2,209.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5PEV5 Cilindru de aer 18.875 inch lungime din oțel inoxidabil
€1,897.61 /unitate