Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VNT8 Cilindru cu aer dublu efect 29.6875 inch Lungime | AE6WVB

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5VNT8 cu dublă acțiune, lungime de 29.6875 inci

În stoc
Articol: AE6WVB Model: 5VNT8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,096.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpdin aluminiu anodizat
Bore Dia.3"
Tip pernăCap și Cap
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă150 psi
Mountpachet de bază
Fir de montare pe nas13
Lungime totală29.687 "
Materialul pistonuluidin aluminiu anodizat
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Diametru orificiu pivot.0.437 "
Dimensiunea portului3 / 8 "
Rod Dia.3 / 4 "
Lungimea firului tijei1.5 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-10
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă21 "
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluidin aluminiu anodizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.023
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VMX3 Cilindru de aer cu dublă acțiune 9.6875 inci lungime | AE6WLP 5VMX39.687 "1"€642.40
SPEEDAIRE 5VMX4 Cilindru de aer cu dublă acțiune 10.1875 inci lungime | AE6WLQ 5VMX410.187 "1.5 "€642.40
SPEEDAIRE 5VMX5 Cilindru cu aer dublu efect 10.6875 inch Lungime | AE6WLR 5VMX510.687 "2"€642.40
SPEEDAIRE 5VMX6 Cilindru cu aer dublu efect 11.1875 inch Lungime | AE6WLT 5VMX611.187 "2.5 "€599.71
SPEEDAIRE 5VMX7 Cilindru de aer cu dublă acțiune 11.6875 inci lungime | AE6WLU 5VMX711.687 "3"€599.71
SPEEDAIRE 5VMX9 Cilindru cu aer dublu efect 12.6875 inch Lungime | AE6WLW 5VMX912.687 "4"€642.40
SPEEDAIRE 5VMY0 Cilindru cu aer dublu efect 13.6875 inch Lungime | AE6WLX 5VMY013.687 "5"€688.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5VNT8 cu dublă acțiune, lungime de 29.6875 inci
€1,096.02 /unitate