Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZED5 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 4 inch cursa | AE7LZG

SPEEDAIRE 5ZED5 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 4 inch cursa

În stoc
Articol: AE7LZG Model: 5ZED5
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
€68.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.7 / 16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountPivot
Fir de montare pe nas7/16 "-20
Lungime totală7.31 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.157 "
Dimensiunea portului# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei# 10-32 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă4"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZED0 Cilindru de aer 1/2 inch cursa 3.81 inch lungime | AE7LZB 5ZED03.81 "1 / 2 "€53.11
SPEEDAIRE 5ZED2 Cilindru de aer 1-1/2 inch cursa 4.81 inch lungime | AE7LZD 5ZED24.81 "1.5 "€57.34
SPEEDAIRE 5ZED3 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 2 inch cursa | AE7LZE 5ZED35.31 "2"€59.67
SPEEDAIRE 5ZED4 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 3 inch cursa | AE7LZF 5ZED46.31 "3"€64.38
SPEEDAIRE 5ZED6 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 5 inch cursa | AE7LZH 5ZED68.31 "5"€72.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZED5 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 4 inch cursa
€68.64 /unitate