SQUARE D 8536SEO1V02S Demaror magnetic pentru motor, carcasă deschisă | AF6PGY 1H541

SQUARE D 8536SEO1V02S Demaror magnetic pentru motor, carcasă deschisă

În stoc
Articol: AF6PGY Model: 8536SEO1V02SCrucea Ref: 1H541

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,156.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC90
Volți bobină120 VAC
Adâncime6.500 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime11.09 "
HP @ 3 fază - 208V25
HP @ 3 fază - 230V30
HP @ 3 fază - 240V30
HP @ 3 fază - 460V50
HP @ 3 fază - 480V50
HP @ 3 fază - 575V50
Hz50/60
Dimensiunea NEMA3
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime5.47 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.0425
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8536504000

Detalii produs:

    • Demaror magnetic fără inversare, ideal pentru pornirea motoarelor monofazate și trifazate, precum și pentru asigurarea protecției împotriva condițiilor de subtensiune și suprasarcină
    • Contacte unghiulare pentru așezare pozitivă cu presiune de contact ridicată și terminale cu șurub pentru eliminarea scânteilor accidentale cauzate de conexiunile slăbite ale cablurilor
    • Dispozitiv de eliminare gravitațională asistată de arc pentru stingerea rapidă a arcului la dezactivarea contactelor
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelHP @ 1 fază - 230VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 208VHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VPreț
SQUARE D 8536SAG12V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Neinversant91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Neinversant18-----€773.01
SQUARE D 8536SBO2V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Neinversant1833355€943.57
SQUARE D 8536SCO3V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Neinversant277.57.57.51010€1,072.67
SQUARE D 8536SAG11V02 Motor Starter Magnetic Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Neinversant9-----€781.25
SQUARE D 8536SAG12V02S Motor Starter Magnetic Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Neinversant91.51.51.522€810.74
SQUARE D 8536SAO12V02S Demaror Motor Magnetic Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Neinversant91.51.51.522€739.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SEO1V02S Demaror magnetic pentru motor, carcasă deschisă
€3,156.93 /unitate