Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PĂRAT D A2.57 Unitate Termica 2.16 - 2.38a | AG7CRP 5B646

SQUARE D A2.57 Unitate termică 2.16 - 2.38a

În stoc
Post: AG7CRP Model: A2.57Crucea Ref: 5B646
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
€58.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate termică
Amplificatori de încărcare completă2.16 la 2.38
Metoda de detectareAliaj de topire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.01
Lungimea navei (cm)5.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8516908050

Variante de produs

ProdusModelFL Amp @ 1-Ph / Dimensiune 00,0,1 / Carcasă deschisă și mareFL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / Carcasă standardFL Amp @ 1-Ph / DP 40A / Carcasă standardFL Amp @ 1-Ph / Dimensiune 00,0,1 / Carcasă standardFL Amp @ 1-Ph / Size 1P / Carcasă deschisă și mareFL Amp @ 1-Ph / Size 1P / Carcasă standardFL Amp @ 1-Ph / Dimensiune 2 / Carcasă standardFL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / Carcasă deschisă și marePreț
PĂTRATUL D B0.44 Unitate termică 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----€78.72
PĂRAT D B0.51 Unitate Termica 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----€97.63
PĂTRATUL D B0.63 Unitate termică 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----€86.15
PĂRAT D B0.71 Unitate Termica 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----€74.54
PĂTRATUL D B0.81 Unitate Termica 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----€84.49
PĂTRATUL D B0.92 Unitate Termica 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----€76.40
PĂRAT D B1.03 Unitate Termica 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----€81.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D A2.57 Unitate termică 2.16 - 2.38a
€58.19 /unitate