SQUARE D ARP060 Circuit Breaker Rating Plug, 600VAC | CE6HVM

SQUARE D ARP060 Fișă nominală întrerupător, 600 VAC

Element: CE6HVM Model: ARP060
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug de evaluare
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D ARP060 interchangeable rating plug used to establish a continuous current flow path and the amperage rating of the trip unit
    • Suitable for use with all Micrologic Series B solid state trip units and the following solid-state molded case circuit breaker frame types: LX, LXP, LXL, LXF, LE, LEP, LEL, LEF, MX, MXP, MXL, MXF, ME, MEP, MEL, MEF, NX, NXL, NXP, NXF, NE, NEL, NEP, NEF, PX, PXF, PXL, PXP, PE, PEL, PEP, PEF, SED, SEHD, SEF and SEHF

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruVoltajPreț
SQUARE D ARP040 Evaluare Fișă 600vac | AG8LTX ARP040-Plug de evaluare600V-
RFQ
SQUARE D ARP050 Evaluare Fișă 600vac | AG8LTY ARP050-Plug de evaluare600V-
RFQ
SQUARE D ARP056 Evaluare Fișă 600vac | AG8LTZ ARP056-Plug de evaluare600V-
RFQ
SQUARE D ARP063 Evaluare Fișă 600vac | AG8LUA ARP063-Plug de evaluare600V-
RFQ
SQUARE D ARP067 Evaluare Fișă 600vac | AG8LUB ARP067-Plug de evaluare600V-
RFQ
SQUARE D ARP070 Evaluare Fișă 600vac | AG8LUC ARP070-Plug de evaluare600V-
RFQ
SQUARE D ARP075 Evaluare Fișă 600vac | AG8LUD ARP075-Plug de evaluare600V€1,281.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D ARP060 Fișă nominală întrerupător, 600 VAC