SQUARE D BJA260901 Întrerupător PowerPact B, 600Y / 347VAC, montare I-Line | CE6HXJ

SQUARE D BJA260901 PowerPact B întrerupător, 600Y / 347VAC, montare I-Line

Element: CE6HXJ Model: BJA260901

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi90
Tip cadruBJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)11.3
Lungimea navei (cm)29.39
Lățimea navei (cm)19.1
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BJA260901 conceput pentru a fi utilizat cu tablouri de distribuție și panouri pentru a preveni supraîncărcarea sau apariția scurtcircuitului
    • Echipat cu terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru a găzdui fire de aluminiu/cupru de dimensiuni de la 14 AWG la 2 AWG
    • Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică care oferă funcții de limitare a curentului instantanee și de lungă durată
    • Montajul plug-in stil I-Line asigură o instalare lină, ideală pentru aplicații de alimentare inversă
    • Respectă standardele UL și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,962.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA260901 PowerPact B întrerupător, 600Y / 347VAC, montare I-Line