Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BJA36070 Molded Case Circuit Breaker, Thermal Magnetic, 65 kAIC @ 480 V | CE6GTW

SQUARE D BJA36070 Molded Case Circuit Breaker, Thermal Magnetic, 65 kAIC @ 480 V

În stoc
Articol: CE6GTW Model: BJA36070
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
€1,974.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi70
Tip cadruBJA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)20.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BJA36070 PowerPact circuit breaker offers protection by cutting off the electrical supply against short circuit and overload occurrences
    • Features thermal-magentic trip unit for both time delayed and instantaneous current-limiting protection
    • 3 phase connection with 3 pole configuration offering 65 kA interrupting rating at 480 VAC and 70 A current rating
    • Features I-Line plug in and load lug terminals for convenient installation
    • Respectă standardele CSA, IEC, CE și UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702€1,415.18
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,213.58
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,415.18
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€2,758.90
RFQ
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,526.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA36070 Molded Case Circuit Breaker, Thermal Magnetic, 65 kAIC @ 480 V
€1,974.85 /unitate