Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D EHB34015 Disjunctor cu șuruburi Eh 15 Amp 480vac 3p 14kaic@277v | AG8NBN

SQUARE D EHB34015 Întrerupător cu șuruburi Eh 15 Amp 480Vca 3p 14kaic@277v

În stoc
Articol: AG8NBN Model: EHB34015

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,614.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC14kAIC @ 277v
amperi15A
Tip cadruEH
Număr de poli3
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D EHB14015 Întrerupător cu șuruburi, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC la 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB14020 Întrerupător cu șuruburi Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€383.17
SQUARE D EHB14025 Disjunctor cu bolt Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
RFQ
SQUARE D EHB14030 Întrerupător cu carcasă turnată, cu bolt, 30 A, 277 VAC, 1 fază | AG8NBB EHB1403030A1277V€909.71
RFQ
SQUARE D EHB14050 Disjunctor cu șuruburi Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB24015 Întrerupător cu șuruburi Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic@277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
RFQ
SQUARE D EHB24020 Întrerupător cu carcasă turnată, înșurubat, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V€1,100.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EHB34015 Întrerupător cu șuruburi Eh 15 Amp 480Vca 3p 14kaic@277v
€1,614.96 /unitate