SQUARE D FA24040AB Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 2P, 18kAIC la 480V | CE6JBF

SQUARE D FA24040AB Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 2P, 18kAIC la 480V

Element: CE6JBF Model: FA24040AB
€1,051.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40
Tip cadruFA
Număr de poli2
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D FA24040AB conceput pentru limitarea curentului de trecere pentru protejarea componentelor din aval în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Designul tip plug-in în stil I-Line asigură instalarea ușoară și urechile laterale de încărcare pentru cablare fără probleme
    • Suportă configurația circuitului de fază A și B și este ideal pentru a găzdui cabluri de cupru 14 - 1 AWG și aluminiu de 12 - 1 AWG
    • Dispune de declanșare magnetică termică pentru o perioadă lungă de timp și funcții de declanșare instantanee pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan evitând declanșarea la supraîncărcări ușoare
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA24040AB Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 2P, 18kAIC la 480V
€1,051.96 /unitate