SQUARE D FA32035 Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, priză, 35A, 240VAC | CE6JDF

SQUARE D FA32035 Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, priză, 35A, 240VAC

Element: CE6JDF Model: FA32035
€1,100.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi35
Tip cadruFA
Număr de poli3
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FA32035 Seria FA întrerupător de circuit cu carcasă turnată proiectat pentru a preveni scurtcircuitul și condițiile de suprasarcină în tablouri și tablouri de distribuție
    • Dispune de 3 poli, design trifazic în construcția cadru F pentru performanțe superioare
    • Echipat cu declanșare magnetică termică pentru protecție atât instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată
    • Terminale de tip I-Line pentru conectarea și sarcina laterale pentru a oferi o instalare ușoară și rapidă
    • Acceptă fire de aluminiu sau cupru de dimensiuni de la 14 AWG la 4 AWG
    • Square D FA32035 - acum înlocuit cu Square D BDA34035Y
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA32035 Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, priză, 35A, 240VAC
€1,100.75 /unitate